Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, Gummix SB RMA LFM-48, 0,65 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, Gummix SB RMA LFM-48, 0,65 mm, 500 g
Lötdraht, Gummix SB RMA LFM-48, 0,65 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801238
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80150450
EAN/GTIN:
     4050075619931
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Roboterlöten - hohe Temperaturfestigkeit - minimale Flussmittelspritzer - kein Ablösen der Flussmittelreste - für flexible Platinen geeignet - vielseitig einsetzbar - RoHS-konform - Draht-Ø 0,65 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse REL1 - Flussmittel Gummix SB RMA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-220 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,65 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
REL1
Flussmittel:
Gummix SB RMA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM48, Lotdraht, Lotzinn, REL-1, REL1, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.