Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 1,0 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 1,0 mm, 800 g
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 1,0 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     283-801246
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80262599
EAN/GTIN:
     4050075395415
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Einsetzbar über einen weiten Anwendungsbereich von der Handlötung bis zum Roboterlöten. Die Lötergebnisse sind Sn-Pb Lötungen überlegen.- Benetzungsfähigkeit ist höher als bei konventionellen Produkten - Benetzungsfähigkeit kann mit niedrigen Lötkolbentemperaturen erreicht werden - besserer Schutz für temperaturempfindliche Bauteile - Lötstellenoberfläche bleibt hochwertig, geringes weiß werden - ermöglicht schnelles Löten - Draht-Ø 1,0 mm - Spulengröße 800 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittelklasse REM1
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,0 mm
Spulengröße:
800 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
REM1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit 1 mm lötdraht, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48, Lotdraht, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-34 Super
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.