Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 0,3 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 0,3 mm, 500 g
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 0,3 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801248
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80264099
EAN/GTIN:
     4050075455294
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Benetzungsfähigkeit ist höher als bei konventionellen Produkten - Benetzungsfähigkeit kann mit niedrigen Lötkolbentemperaturen erreicht werden - besserer Schutz für temperaturempfindliche Bauteile - Lötstellenoberfläche bleibt hochwertig, geringes weiß werden - ermöglicht schnelles Löten - Draht-Ø 0,3 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittelklasse REM1
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,3 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
REM1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötdraht 0,3mm, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48, Lotdraht, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-34 Super
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.