Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 0,8 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 0,8 mm, 800 g
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 0,8 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     283-801249
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80261599
EAN/GTIN:
     4050075395408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Benetzungsfähigkeit ist höher als bei konventionellen Produkten - Benetzungsfähigkeit kann mit niedrigen Lötkolbentemperaturen erreicht werden - besserer Schutz für temperaturempfindliche Bauteile - Lötstellenoberfläche bleibt hochwertig, geringes weiß werden - ermöglicht schnelles Löten - Draht-Ø 0,8 mm - Spulengröße 800 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittelklasse REM1
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
800 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
REM1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48, Lotdraht, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-34 Super
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.