Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 1,0 mm, 1.000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 1,0 mm, 1.000 g
Lötdraht, bleifrei, SR34 LFM48P3, 1,0 mm, 1.000 g
Artikel-Nr.:
     283-801251
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80262099
EAN/GTIN:
     4050075673629
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Benetzungsfähigkeit ist höher als bei konventionellen Produkten - Benetzungsfähigkeit kann mit niedrigen Lötkolbentemperaturen erreicht werden - besserer Schutz für temperaturempfindliche Bauteile - Lötstellenoberfläche bleibt hochwertig, geringes weiß werden - ermöglicht schnelles Löten - Draht-Ø 1,0 mm - Spulengröße 1.000 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittelklasse REM1
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,0 mm
Spulengröße:
1.000 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
REM1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48, Lotdraht, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-34 Super
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.