Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lotpaste, bleifrei, LFM-48 TM-HP, 20-38 y, Dose 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lotpaste, bleifrei, LFM-48 TM-HP, 20-38 y, Dose 500 g
Almit Lotpaste, bleifrei, LFM-48 TM-HP, 20-38 y, Dose 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-801253
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     81080099
EAN/GTIN:
     4050075601653
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötpaste
lötpaste almit
lötpaste
Optimierte bleifreie Lotpaste in Hinsicht auf konstante Druckfähigkeit, minimiertes Flussmittelspritzen und höhere Temperatutren beim Vorwärmen.

Merkmale:
  • bleifrei
  • gute kontinuierliche Druckbarkeit
  • minimiert die Viskositätszunahme über die Zeit
  • ermöglicht einen gleichmäßigen Druck
  • verbesserter Schutz vor thermischen Flussmittelschäden und Oberflächenoxidation
  • kann ohne zu Reinigen verwendet werden
Weitere Informationen:
Korngröße:
20-38 y
Inhalt:
Dose 500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Flussmittelanteil:
12 %
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelklasse:
ROL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 81080099, ALM-81080099, ALM81080099, Lotpaste, ROL1, ROL-1, Handlöten, Drucken, No Clean, No-Clean, LFM-48W, LFM-48X, LFM-48U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.