Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SR55 LFM 48 S, 0,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SR55 LFM 48 S, 0,65 mm
Lötdraht, SR55 LFM 48 S, 0,65 mm
Artikel-Nr.:
     283-801257
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80482550
EAN/GTIN:
     4050075507238
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Die Zuverlässigkeitsanforderungen nach JIS-A Standard werden erfüllt. Eine gute Anfangsbenetzung ist bereits bei niedrigen Löttemperaturen sichergestellt. Die Arbeitsgeschwindigkeit wird erheblich verbessert. Dadurch ist eine Verbesserung der Lötspitzenstandzeit möglich, zusätzlich zur höheren Produktivität. Sehr gut geeignet für schwer zu benetzende Oberflächen wie z.B. Nickel und oxidiertes Kupfer. - Spitzenabnutzung stark minimiert - hervorragende Löteigenschaften und höhere Haltekräfte - überlegene Benetzungseigenschaften - Draht-Ø 0,65 mm - Legierung Sn3,0Ag0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Spulengröße 500 g
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,65 mm
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Spulengröße:
500 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 0,65mm, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48S, Lotdraht, REM-1, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.