Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SR55 LFM 48 S, 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SR55 LFM 48 S, 1,2 mm
Lötdraht, SR55 LFM 48 S, 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     283-801261
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80481050
EAN/GTIN:
     4050075673704
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Spitzenabnutzung stark minimiert - hervorragende Löteigenschaften und höhere Haltekräfte - überlegene Benetzungseigenschaften - Draht-Ø 1,2 mm - Legierung Sn3,0Ag0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Spulengröße 500 g
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,2 mm
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Spulengröße:
500 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1,2mm, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48S, Lotdraht, REM-1, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.