| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801265 Herst.-Nr.: 80793010 EAN/GTIN: 4050075673728 |
| | |
|
| | |
| - Anwendungsbereiche im Laserlöten und Kolbenlöten - geeignet für niedrig-silberhaltige Legierungen - beste Eigenschaften in der Gummix-Serie - keiner produziert weniger Flussmittelspritzer (im Vergleich zu anderen Gummix-Produkten) - Draht-Ø 0,5 mm - Spulengröße 100 g - Legierung Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe - Flussmittelklasse REL1 - Flussmittel Gummix 21 Zeta - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 210-226 °C - 1 Stück Lötdraht 500g Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 0,5 mm | Spulengröße: | 100 g | Legierung: | Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe | Flussmittelklasse: | REL1 | Flussmittel: | Gummix 21 Zeta | Flussmittelanteil: | 3,5 % | Schmelzbereich: | 210-226 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, Almit, bleifrei, Handlot, Handlöten, Handzinn, Lotdraht, REL-1, REL1, Röhrenlot, SJM-03-S, Spulenzinn |
| | |
| |