Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht, bleifrei, BT 19 LFM-48-S, 0,3 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht, bleifrei, BT 19 LFM-48-S, 0,3 mm, 500 g
Almit Lötdraht, bleifrei, BT 19 LFM-48-S, 0,3 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801279
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80334050
EAN/GTIN:
     4050075673865
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Die Legierungen erhöhen durch den Einsatz von bleifreiem Lötmittel deutlich die Standzeiten der Lötspitzen. Erzielen Sie überlegene Benetzungseigenschaften mit Sn-Ag-Cu Legierungen.



Merkmale:
  • deutlich höhere Standzeit der Lötspitzen
  • im Vergleich zu Sn-Ag-Cu werden hervorragende Löteigenschaften und und höhere Haltekräfte erzielt
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,3 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-221 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
REL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötdraht 0,3mm, lötzinn, almit lötzinn, 80334050, ALM-80334050, ALM80334050, Handlot, Handlöten, LFM-48S, Lotdraht, REL1, REL-1, Röhrenlot, Spulenzinn, BT-19, No Clean, No-Clean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.