Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, BT 19 LFM-48-S, 1,2 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, BT 19 LFM-48-S, 1,2 mm, 800 g
Lötdraht, BT 19 LFM-48-S, 1,2 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     283-801281
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80331099
EAN/GTIN:
     4050075673872
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- deutlich höhere Standzeit der Lötspitzen - im Vergleich zu Sn-Ag-Cu werden hervorragende Löteigenschaften und und höhere Haltekräfte erzielt - Draht-Ø 1,2 mm - Spulengröße 800 g - Legierung Sn3,0Ag0,5Cu - Schmelzpunkt 217-221 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittelklasse REL1
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,2 mm
Spulengröße:
800 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-221 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
REL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1,2mm, BT-19, Handlot, Handlöten, LFM-48S, Lotdraht, No Clean, No-Clean, REL-1, REL1, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.