Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht, bleifrei, BT 19 LFM-48-S, 0,65 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht, bleifrei, BT 19 LFM-48-S, 0,65 mm, 800 g
Almit Lötdraht, bleifrei, BT 19 LFM-48-S, 0,65 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     283-801282
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80332599
EAN/GTIN:
     4050075673889
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Die Legierungen erhöhen durch den Einsatz von bleifreiem Lötmittel deutlich die Standzeiten der Lötspitzen. Erzielen Sie überlegene Benetzungseigenschaften mit Sn-Ag-Cu Legierungen.



Merkmale:
  • deutlich höhere Standzeit der Lötspitzen
  • im Vergleich zu Sn-Ag-Cu werden hervorragende Löteigenschaften und und höhere Haltekräfte erzielt
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,65 mm
Spulengröße:
800 g
Gewicht:
800 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-221 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
REL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 0,65mm, 80332599, ALM-80332599, ALM80332599, Handlot, Handlöten, LFM-48S, Lotdraht, REL1, REL-1, Röhrenlot, Spulenzinn, BT-19, No Clean, No-Clean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.