Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht, SR-LA LFM-48-M, 0,8 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht, SR-LA LFM-48-M, 0,8 mm, 500 g
Almit Lötdraht, SR-LA LFM-48-M, 0,8 mm, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-801285
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80862050
EAN/GTIN:
     4050075605149
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwickelt speziell für niedrig-silberhaltige Legierungen, zeigt der SR-LA hervorragende Benetzungseigenschaften und besonders wenig Flussmittelspritzer. Ein weiterer Vorteil: Der SR-LA ist auch zum Einsatz bei sehr niedrigen Löttemperaturen bestens geeignet.

Nicht benetzbare Lötspitzen gehören mit dieser Legierung der Vergangenheit an. Spezielle Additive halten die Lötspitze benetzbar und reduzieren den Lötspitzenverschleiß auf ein Minimum.



Merkmale:
  • Anwendungsbereich im Kolbenlöten und Induktionslöten
  • niedrige Löttemperaturen möglich
  • vielseitig einsetzbar
  • hervorragende Benetzungseigenschaften
  • sehr wenig Flussmittelspritzer
  • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROM1
Flussmittel:
SR-LA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-221 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, 80862050, ALM-80862050, ALM80862050, Handlot, Handlöten, Handzinn, Lodraht, Röhrenlot, Spulenzinn, ROM1, ROM-1, LFM-48M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.