| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801287 Herst.-Nr.: 80862010 EAN/GTIN: 4050075605156 |
| | |
|
| | |
| - Anwendungsbereich im Kolbenlöten und Induktionslöten - niedrige Löttemperaturen möglich - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - RoHS-konform - Draht-Ø 0,8 mm - Spulengröße 100 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse ROM1 - Flussmittel SR-LA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-220 °C Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 0,8 mm | Spulengröße: | 100 g | Legierung: | Sn-3,0Ag-0,5Cu | Flussmittelklasse: | ROM1 | Flussmittel: | SR-LA | Flussmittelanteil: | 3,5 % | Schmelzbereich: | 217-220 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48M, Lodraht, ROM-1, ROM1, Röhrenlot, Spulenzinn |
| | |
| |