Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 0,5 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 0,5 mm, 500 g
Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 0,5 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801288
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80863050
EAN/GTIN:
     4050075619948
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereich im Kolbenlöten und Induktionslöten - niedrige Löttemperaturen möglich - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - RoHS-konform - Draht-Ø 0,5 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse ROM1 - Flussmittel SR-LA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-220 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROM1
Flussmittel:
SR-LA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48M, Lodraht, ROM-1, ROM1, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.