Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 1,6 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 1,6 mm, 500 g
Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 1,6 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801291
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80860550
EAN/GTIN:
     4050075674015
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereich im Kolbenlöten und Induktionslöten - niedrige Löttemperaturen möglich - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - RoHS-konform - Draht-Ø 1,6 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse ROM1 - Flussmittel SR-LA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-220 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,6 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROM1
Flussmittel:
SR-LA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1.6mm, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48M, Lodraht, ROM-1, ROM1, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.