Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht, bleifrei, SW 09 LFM 48, 2,0 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht, bleifrei, SW 09 LFM 48, 2,0 mm, 500 g
Almit Lötdraht, bleifrei, SW 09 LFM 48, 2,0 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801309
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80170050
EAN/GTIN:
     4050075674107
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Merkmale:
  • geeigent für Kolbenlöten und Induktionslöten
  • Rückstände mit Wasser abwaschbar
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2,0 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
ROH0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, elektroniklot 2mm, 80170050, ALM-80170050, ALM80170050, Lotdraht, Handlot, Handlöten, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, ROH0, LFM-48, SW-09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.