Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SW 09 LFM 48, 1,2 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SW 09 LFM 48, 1,2 mm, 500 g
Lötdraht, SW 09 LFM 48, 1,2 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801312
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80171050
EAN/GTIN:
     4050075674121
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- geeigent für Kolbenlöten und Induktionslöten - Rückstände mit Wasser abwaschbar - Draht-Ø 1,2 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn3,0Ag0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittelklasse ROH0
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,2 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
ROH0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1,2mm, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48, Lotdraht, ROH0, Röhrenlot, Spulenzinn, SW-09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.