Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SRS-RMA-NC-03-S, 0,5 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SRS-RMA-NC-03-S, 0,5 mm, 500 g
Lötdraht, SRS-RMA-NC-03-S, 0,5 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801313
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80703050
EAN/GTIN:
     4050075413362
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - durchkontaktierte Platinen - chlor- und bromfreier Lötdraht - Draht-Ø 0,5 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe - Flussmittelklasse ROL0 - Flussmittel SRS-RMA-NC - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 210-226 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
SRS-RMA-NC
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, ROL1, Röhrenlot, SJM-03S, Spulenzinn, SRS-RMA-NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.