| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801316 Herst.-Nr.: 80701050 EAN/GTIN: 4050075674251 |
| | |
|
| | |
| - Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - durchkontaktierte Platinen - chlor- und bromfreier Lötdraht - Draht-Ø 1,2 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe - Flussmittelklasse ROL0 - Flussmittel SRS-RMA-NC - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 210-226 °C Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 1,2 mm | Spulengröße: | 500 g | Legierung: | Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe | Flussmittelklasse: | ROL0 | Flussmittel: | SRS-RMA-NC | Flussmittelanteil: | 3,5 % | Schmelzbereich: | 210-226 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1,2mm, Handlot, Handlöten, Handzinn, ROL1, Röhrenlot, SJM-03S, Spulenzinn, SRS-RMA-NC |
| | |
| |