Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SRS-RMA-NC-03-S, 0,8 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SRS-RMA-NC-03-S, 0,8 mm, 800 g
Lötdraht, SRS-RMA-NC-03-S, 0,8 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     283-801322
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80702099
EAN/GTIN:
     4050075674299
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - durchkontaktierte Platinen - chlor- und bromfreier Lötdraht - Draht-Ø 0,8 mm - Spulengröße 800 g - Legierung Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe - Flussmittelklasse ROL0 - Flussmittel SRS-RMA-NC - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 210-226 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
800 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
SRS-RMA-NC
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, ROL1, Röhrenlot, SJM-03S, Spulenzinn, SRS-RMA-NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.