Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, NHR-TH SJM-03-S, 0,5 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, NHR-TH SJM-03-S, 0,5 mm, 500 g
Lötdraht, NHR-TH SJM-03-S, 0,5 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801325
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80743050
EAN/GTIN:
     4050075573929
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Der patentierte SJM-03 Lötdraht weist eine 3-fach höhere Festigkeit gegen Risse auf, als herkömmliche Lötdrähte. Charakteristisch für die Legierung der SJM-Serie sind die herausragenden Benetzungs- und Verarbeitungseigenschaften (RMA-konform). Damit sind sie ideal geeignet für das Löten auf durchkontaktierten Platinen. - Anwendungsbereiche im Kolben- und Induktionslöten - besonders geeignet für durchkontaktierte Platinen - hohe Lötstellenfestigkeit - 100 % halogenfrei - lötspitzenschonende Legierung - keine Rissbildung - Draht-Ø 0,5 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe - Flussmittelklasse ROL0 - Flussmittel NHR-TH - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 210-226 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
NHR-TH
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, Lotdraht, NHR-TH, ROL0, Röhrenlot, SJM-03S, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.