Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittelgel BM-1RMA, 30cc Kartusche mit 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittelgel BM-1RMA, 30cc Kartusche mit 25 g
Flussmittelgel BM-1RMA, 30cc Kartusche mit 25 g
Artikel-Nr.:
     283-801335
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80007299
EAN/GTIN:
     4050075666898
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
Die perfekt abgestimmte Ergänzung für Produktion und Reparatur. Almit Flussmittel sind so beschaffen, dass eine Kristallisation vermieden wird. Dies ist die Voraussetzung, um die Spezifikationen zur Anwendung in der Luft- und Raumfahrt-Industrie zu erfüllen.- No Clean, ideal für BGA- und Flip-Chip-Montage und Nacharbeit - kann über Schablone oder mittels Dispenser, maschinell oder manuell aufgetragen werden - sehr gute Benetzung - Inhalt 30cc Kartusche mit 25 g - Farbe hell, gelb - Feststoffgehalt 60 % - Dichte bei 20 °C 1,081 (+/- 0,005) g/cm³ - Flammpunkt >160 °C - Flussmittelklasse ROL0
Weitere Informationen:
Inhalt:
30cc Kartusche mit 25 g
Farbe:
hell, gelb
Feststoffgehalt:
60 %
Dichte bei 20 °C:
1,081 (+/- 0,005) g/cm³
Flammpunkt:
>160 °C
Flussmittelklasse:
ROL0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flussmittelcreme, Flussmittelgel, Flussmittelpaste, Fluxgel, Reworkflux, ROL0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.