Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel BM-5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel BM-5000
Flussmittel BM-5000
Artikel-Nr.:
     283-801336
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80006315
EAN/GTIN:
     4050075485567
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
Flasche mit Pinselverschluss, gefüllt mit Flussmittel BM-5000 RMA, No Clean.- No Clean - Flasche mit Pinselverschluss - Inhalt 15 ml - Farbe hell, gelb - Feststoffgehalt 27 % - Dichte bei 20 °C 0,925 (+/- 0,005) g/cm³ - Flammpunkt >120 °C - Flussmittelklasse REL1
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 ml
Farbe:
hell, gelb
Feststoffgehalt:
27 %
Dichte bei 20 °C:
0,925 (+/- 0,005) g/cm³
Flammpunkt:
>120 °C
Flussmittelklasse:
REL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluxgel, Reworkflux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.