Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittelgel BM-1RMA, 5cc Kartusche mit 6 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittelgel BM-1RMA, 5cc Kartusche mit 6 g
Flussmittelgel BM-1RMA, 5cc Kartusche mit 6 g
Artikel-Nr.:
     283-801337
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     800 070 99
EAN/GTIN:
     4050075417186
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
almit flussmittel
flußmittel
- No Clean, ideal für BGA- und Flip-Chip-Montage und Nacharbeit - kann über Schablone oder mittels Dispenser, maschinell oder manuell aufgetragen werden - sehr gute Benetzung - Inhalt 5cc Kartusche mit 6 g - Farbe hell, gelb - Feststoffgehalt 60 % - Dichte bei 20 °C 1,081 (+/- 0,005) g/cm³ - Flammpunkt >160 °C - Flussmittelklasse ROL0
Weitere Informationen:
Inhalt:
5cc Kartusche mit 6 g
Farbe:
hell, gelb
Feststoffgehalt:
60 %
Dichte bei 20 °C:
1,081 (+/- 0,005) g/cm³
Flammpunkt:
>160 °C
Flussmittelklasse:
ROL0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flussmittelcreme, Flussmittelgel, Flussmittelpaste, Fluxgel, Reworkflux, ROL0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.