| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801350 Herst.-Nr.: C245937 EAN/GTIN: 8427327254817 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen der Serie C245 für den JBC Lötkolben T245 Das Lötspitzenprogramm der Serie C245 ist das umfassendste von JBC, erhältlich in vielen verschiedenen Varianten, Größen und Sonderausführungen. Sie sind für die allgemeinen Lötarbeiten geeignet und perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit einem hohen Leistungsbedarf. Die JBC Long Life Lötspitzen bieten sofortige Wärme, eine exzellente Wärmeübertragung und eine hohe Lebensdauer. Dank Ihres exklusivem Heizsystems und der Sleep + Hibernation Funktion können sie bis zu 5-mal länger halten, als andere Marken. JBC-Kartuschen mit verlängerter Spitzen-Standzeit JBC freut sich, Ihnen sein umfangreiches Kartuschen-Sortiment vorzustellen. Bis zu 400 Kartuschen und Lötspitzen, die bis zu fünfmal länger halten als andere. Die Kartusche ist das Herzstück eines jedes Lötwerkzeuges und verfügt über eine exzellente Wärmeübertragung, ein sofortiges Aufheizen und lange Standzeiten. Exzellente Wärmeübertragung: Das kompakte Element verringert Wärmeschranken. Sofortiges Aufheizen: Ein in die Lötspitze integrientes Heizelement mit einer sehr guter Wärmeüberwachung, gewährleistet ein rasches Erreichen der Löttemperatur. Lange Standzeit: Das intelligente, algorhythmische Steuerprogramm verlängert die Standzeit. Das Kartuschensortiment wächst ständig, da wir die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden ernst nehmen. Dies bedeutet, dass wir bei der Suche nach der idealen Lösung eng mit ihnen zusammenarbeiten. Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, falls Sie in diesem Katalog nicht die gewünschte Kartusche finden. Wir empfehlen Ihnen, sich unter www.jbctools.com regelmäßig über neue Modelle zu informieren. - umfangreiches C245-Kartuschenprogramm: Eine breite Palette an Formen, Größen und Sondermodellen deckt alle Ihre Lötbedürfnisse ab - vielseitig einsetzbar: Ideal für Standard-Lötarbeiten, SMD-Komponenten und anspruchsvolle Anwendungen wie das Löten von Masseflächen - optimale Kompatibilität: Perfekt abgestimmt auf JBC T245 Handstücke für nahtlose Integration und Leistung - langlebigkeit und Effizienz: JBC Long Life Tips gewährleisten schnelle Erwärmung, exzellente Wärmeübertragung und herausragende Langlebigkeit - energieeffizientes Design: Dank des JBC Most Efficient Soldering System und Sleep & Hibernation Funktionen bis zu 5-mal längere Haltbarkeit als andere Lötspitzen - Typ/Maße C245937/Ø 0,6 mm - Ausführung gerade, High Thermal Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C245937/Ø 0,6 mm | Ausführung: | gerade, High Thermal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, 2045, 2245, bleifrei, JBC, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,06* | € 26,13* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,39* | € 28,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,86* | € 28,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 21,17* | € 28,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,12* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|