| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-801488 Herst.-Nr.: WE-3320.WV.0404 EAN/GTIN: 4050075576630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit. Aufgrund der elektrostatisch abschirmenden Folie werden die Produkte vor Aufladung geschützt. Merkmale:- leitfähige vergrabene Aluminium-Abschirmschicht zwischen zwei polymeren Kunststoffschichten
- Zipper-Verschluss
- Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr.
- metallisierte Abschirmbeutel mit Druckverschluss
- Verschweißbar
Lieferumfang:Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite x Länge: | 112 x 117 mm | Gewicht: | 290 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>12</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | < 10 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: highshield beutel wetec, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, WE-3320.WV.0404, 3320.WV.0404, Verpackungsbeutel, Freestat, Eurostat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |