| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801535 Herst.-Nr.: 801535 EAN/GTIN: 4050075732340 |
| |
|
| | |
| - einzeln verpackt - PU-beschichtete Fingerkuppen für sicheren Halt - antiallergene Ausführung ist mit Carbonfaden - Größe XS - Ausführung Kupferfaden - typischer Personenableitwiderstand Rs=10^5-10^7 Ohm - Reinraumklasse 1.000 - Farbe weiß - 1 Paar Handschuhe Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Ausführung: | Kupferfaden | typischer Personenableitwiderstand: | R<sub>s</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Reinraumklasse: | 1.000 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, esd handschuhe wetec, pu beschichtete handschuhe, ESD-Handschuhe, Handschuhe, Produktschutz, Schutzhandschuh |
| | |
| |