Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie P, Meißelform, 2.40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Serie P, Meißelform, 2.40 mm
Lötspitze Serie P, Meißelform, 2.40 mm
Lötspitze Serie P, Meißelform, 2.40 mm
Artikel-Nr.:
     283-801582
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     P75CH024
EAN/GTIN:
     4895210905124
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
- Spitze 30° abgeschrägt - Abmessung 2.40 mm - Temperaturbereich max. 398 °C - 1 Stück Lötspitze
Weitere Informationen:
Abmessung:
2.40 mm
Temperaturbereich max.:
398 °C
Weitere Suchbegriffe: 2000-S, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze, Thermaltronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.