Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 39, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 39, schwarz
ESD-Trekking Pantolette Electra 2032, Größe 39, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-801716
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2032-39
EAN/GTIN:
     4052339003555
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sandalen sind Alleskönner. Elegant, sportlich und lässig.. Ein vielfältiger Klassiker - gute Passform - angenehmer Tragekomfort - Korkfußbett mit Naturgummi - Decksohle und Obermaterial aus Leder - PCP-freie Materialien - ableitfähige Polyurethanlaufsohle - leitfähige Gummikontaktpunkte - Kennzeichnung mit ESD-Symbol - Größe 39 - Farbe schwarz - typischer Personenableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: clogs schwarz 39, esd clogs, clogs schwarz, Damen-/Herren, ESD-Trekking, Trekkingsandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,14*
€ 76,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.