Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Aufkleber, ESD, deutsch, 150 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Aufkleber, ESD, deutsch, 150 x 300 mm
ESD Aufkleber, ESD, deutsch, 150 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     283-801729
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2850.150300.D
EAN/GTIN:
     4052339007010
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
- selbstklebende Folie - Ausführung deutsch - Abmessung 150 x 300 mm - Material PVC - Farbe gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
deutsch
Abmessung:
150 x 300 mm
Material:
PVC
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: esd aufkleber, ESD, Klebeschild, Warnschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 1,55*
€ 2,39*
2 Tage
6
€ 3,79*
ab € 1,73*
€ 2,67*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.