Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbehälter, ESD
Mehrzweckbehälter, ESD
Artikel-Nr.:
     283-801735
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5180.890
EAN/GTIN:
     4052339009809
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Mehrzweckbehälter aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polypropylen.- elektrostatisch leitfähiges Polypropylen - enspricht Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 - recyclebar - ohne Deckel und Fahrwagen - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p=10^4-10^5 Ohm - Volumen 90 l - Abmessung L x B x H 490 x 510 x 600 mm
Weitere Informationen:
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Volumen:
90 l
Abmessung L x B x H:
490 x 510 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, esd papierkorb, Abfalleimer, Mehrzweckbehälter-Set, Müllbehälter, Müllbehälter ESD, Mülleimer ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
5180.890.D
ab € 33,76*
Zubehör
Warmbier
5180.890.F
ab € 49,06*
Zubehör
Warmbier
3110.890
ab € 140,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.