Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Metriso 3000, ESD, Mess-Kit mit Messleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metriso 3000, ESD, Mess-Kit mit Messleitungen
Metriso 3000, ESD, Mess-Kit mit Messleitungen
Metriso 3000, ESD, Mess-Kit mit Messleitungen
Artikel-Nr.:
     283-801757
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.3000.G
EAN/GTIN:
     4052339012212
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Geeignet zur Messung von Punkt-zu-Punkt-und Ableitwiderständen Entspricht DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3 und DIN EN 61340-4-5 - zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE0300 Teil 4-1 / 2-3) - zur Messung des Systemwiderstandes Mensch/Schuhe/Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5) - integrierter Datenspeicher ermöglicht die Speicherung von 50.000 Messwerten, welche über eine USB-Schnittstelle zum PC ausgelesen werden können - aufsteckbarer Temperatur- und Luftfeuchtefühler - Displayanzeigesprache auswählbar zwischen deutsch/englisch/französisch/spanisch - Protokollier-Software ''ETC'' zur Datenerfassung, Protokollierung und Verwaltung - menügeführte Messung mit Auswahl des ESD-Kontrollelements sowie automatischer Vorgabe von Grenzwerten - die Verwendung eines Barcode Scanners ermöglicht es, Messstellen automatisch vor der Messung zu erfassen - Niederohm Messbereich 1 Ohm-10 kOhm zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen - eingebauter 10 MOhm Widerstand zur Prüfung des Gerätes vor einer Messung - Ausführung Mess-Kit mit Messleitungen - Messspannung DC 10 V, 100 V, 500 V - Widerstand 1 Ohm bis 1,2 Ohm - Temperatur -10 bis 70 °C - Luftfeuchte 10 bis 90 % - Betriebsart Batterie - 1 Stück Digitales Hochohmmeter Metriso 3000 - 1 Stück USB-Kabel (nur 860635/804642) - 1 Stück Software ''ETC'' auf CD-ROM (nur 860635/804642) - 1 Stück Temperatur- und Luftfeuchtefühler (nur 860635/804642) - 2 Stück Messelektroden Modell 850 nach DIN EN 61340-4-1/2-3 (nur 860635) - 1 Stück Messelektroden Modell 870 nach DIN EN 61340-4-1/2-3 (nur 804642) - 1 Stück Handelektrode Modell 45 nach DIN EN 61340-4-5 (nur 860635/804642) - 1 Satz Messleitungen - 1 Stück leitfähiger Tragekoffer (nur 860635/804642) - 1 Stück Bedienungsanleitung deutsch/englisch/französisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mess-Kit mit Messleitungen
Messspannung:
DC 10 V, 100 V, 500 V
Widerstand:
1 Ohm bis 1,2 Ohm
Temperatur:
-10 bis 70 °C
Luftfeuchte:
10 bis 90 %
Betriebsart:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: ESD Messgerät, Isolationsmeßgerät, Mess-Kit, Metriso, Ohmmeter, Widerstandsmeßgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.557,96*
€ 1.666,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.674,77*
€ 1.784,42*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,84*
€ 1.983,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,73*
€ 1.978,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,26*
€ 1.929,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,62*
€ 1.892,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,96*
€ 1.853,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.3000.SC.2D
€ 408,93*
Zubehör
Warmbier
7100.2000.TR50
€ 173,93*
Zubehör
Warmbier
801756
€ 101,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.