Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT L6/2,0 x 1,0 mm, 310 °C, gerade, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT L6/2,0 x 1,0 mm, 310 °C, gerade, lang
Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT L6/2,0 x 1,0 mm, 310 °C, gerade, lang
Artikel-Nr.:
     283-801866
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTL6-1
EAN/GTIN:
     4003019432684
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
- Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75 - mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet - für universelle Anwendungen - effektive Wärmeübertragung - umfangreiches Lötspitzensortiment - hochwertiger Heizkörperkern - Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten) - Typ/Maße PT L6/2,0 x 1,0 mm - Temperaturbereich 310 °C - Ausführung gerade, lang
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT L6/2,0 x 1,0 mm
Temperaturbereich:
310 °C
Ausführung:
gerade, lang
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze 2mm, Lötkartusche, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 4,60*
€ 6,70*
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 7,19*
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,73*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,66*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.