Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Pinzette 00-SA-ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Pinzette 00-SA-ESD
Präzisions-Pinzette 00-SA-ESD
Artikel-Nr.:
     283-801972
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     00-SA-ESD
EAN/GTIN:
     4050075234783
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Für allgemeine Präzisionsarbeiten. Sehr stabil, mit mittelfeinen, kräftigen Spitzen und schwarzer ESD-Beschichtung.- rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - augenschonend - hitzebeständig bis 120 °C - ESD-sicher - sehr stabil - mittelfeine, kräftige Spitzen - Länge 120 mm - Spitzenstärke 0,5 mm - Spitzenbreite 0,9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,5 mm
Spitzenbreite:
0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, präzisionspinzette spitz 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, Electronic, Elektronikpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.