Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt, Größe 3XL, Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt, Größe 3XL, Farbe blau
ESD-T-Shirt, Größe 3XL, Farbe blau
ESD-T-Shirt, Größe 3XL, Farbe blau
Artikel-Nr.:
     283-802129
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     802129
EAN/GTIN:
     4052339006112
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
esd t-shirt blau
esd t-shirt
- Unisex-Ausführung - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - gestrickter Stoff mit leitfähigen Fasern - atmungsaktiv - Ärmel mit ESD-Kennzeichen - Größe 3XL - Farbe blau - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p=10^5-10^7 Ohm - Material 97 % Baumwolle, 3 % karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 150 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
blau
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
97 % Baumwolle, 3 % karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD Mode, ESD Shirt, ESD-T-Shirt, ESD-Tshirt, Polo, Polo-Hemd, Polo-Shirt, Polohemd, Poloshirt, T-Shirt, Tshirt, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.