Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel RC-15 SH RMA, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel RC-15 SH RMA, 1 l
Flussmittel RC-15 SH RMA, 1 l
Artikel-Nr.:
     283-802173
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     800 083 10
EAN/GTIN:
     4050075572304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
Flussmittel RC-15 SH RMA für Reparatur und Nacharbeit, No Clean.- No Clean, ideal für BGA- und Flip-Chip-Montage und Nacharbeit - kann mittels Flussmittelstift oder mit einem Pinsel aufgetragen werden - auch mit geringerem Feststoffanteil für Sprühfluxer lieferbar - sehr gute Benetzung - Inhalt 1 l - Farbe dunkel, gelb - Feststoffgehalt 3,0 % - Dichte bei 20 °C 0,821 g/cm³ - Flammpunkt 10-12 °C - Flussmittelklasse ROL1
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Farbe:
dunkel, gelb
Feststoffgehalt:
3,0 %
Dichte bei 20 °C:
0,821 g/cm³
Flammpunkt:
10-12 °C
Flussmittelklasse:
ROL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flux, Fluxer, Flußmittel, No clean, NoClean, Sprühfluxer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.