Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Klebstoff, Typ 3609, Kartusche EFD, 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Klebstoff, Typ 3609, Kartusche EFD, 30 ml
SMD-Klebstoff, Typ 3609, Kartusche EFD, 30 ml
Artikel-Nr.:
     283-802282
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     150098
EAN/GTIN:
     4050075057047
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteilkleber
Dispensbarer Kleber
Druckbarer Kleber
rakelbarer
- sehr hohe Nassfestigkeit - sehr gut zu dosieren - über Highspeed-Dispenser mit bis zu 50.000 dots/h - besonders hohe Tropfentiefe möglich - zum Rakeln und Dispensen geeignet - Typ 3609 - Kartusche EFD - Inhalt 30 ml - Farbe dunkelrot - Konsistenz gelartig, viskos - Dichte bei 20 °C 1,1 g/cm³ - Flammpunkt >93 °C - Siedepunkt >93 °C
Weitere Informationen:
Typ:
3609
Kartusche:
EFD
Inhalt:
30 ml
Farbe:
dunkelrot
Konsistenz:
gelartig, viskos
Dichte bei 20 °C:
1,1 g/cm³
Flammpunkt:
>93 °C
Siedepunkt:
>93 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SMD-Kleber, SMD-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.