Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Modell 870, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode Modell 870, ESD
Elektrode Modell 870, ESD
Elektrode Modell 870, ESD
Artikel-Nr.:
     283-802367
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7220.870
EAN/GTIN:
     4052339015770
Suchbegriffe:
Elektrode
Widerstandsmessung
Für Ableit- und Punkt-zu-Punkt-Widerstandsmessung.- entspricht DIN EN 61340-4-1/DIN EN 61340-2-3 - leitfähiger Kontaktgummi (R <5 Ohm) mit Silberpartikel - isolierter Haltegriff - Widerstand Elektrode R=<100 Ohm - Ø 63,5 mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
Elektrode R=<100 Ohm
Ø:
63,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 104,86*
€ 131,28*
3 Tage
4
€ 3,79*
ab € 115,20*
€ 143,92*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7220.870.V.SET
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.