Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bofa Absaugarm, 38 mm, Trichter, rostfreier Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bofa Absaugarm, 38 mm, Trichter, rostfreier Stahl
Bofa Absaugarm, 38 mm, Trichter, rostfreier Stahl
Artikel-Nr.:
     283-802444
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     A1020184
EAN/GTIN:
     4050075767854
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Der gängige Durchmesser für die meisten Anwendungen beträgt 50 mm. Für kleine Absaugflächen und leichte Lötaufgaben ist der Arm mit 32 mm Durchmesser geeignet, während für große Absaugflächen der Arm mit 75 mm Durchmesser zu empfehlen ist.

Zur Befestigung benötigt man wahlweise die spezielle Bofa-Befestigung, welche in die Tischplatte eingebaut wird, oder eine Tischklemme zur seitlichen Montage. Bei dem 75er-Arm wird die Tischklemme mitgeliefert.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Ausführung:
Trichter, rostfreier Stahl
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: A1020184, BOFA1020184, Absaugarm, flexibler Arm, Absaugrohr, Bofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.