Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU stic KLEBESTIFT, 8,2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU stic KLEBESTIFT, 8,2 g
UHU stic KLEBESTIFT, 8,2 g
Artikel-Nr.:
     283-802521
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     UH60
EAN/GTIN:
     4026700451894
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Der bekannte Klebestift "Made in Germany" mit der einzigartigen Schraubkappe zum Schutz vor Austrocknung. Die Klebemasse besteht zu 98% aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser) und ist lösungsmittelfrei. Klebt schnell, stark und dauerhaft, ist leicht verstreichbar, sehr ergiebig und natürlich kalt auswaschbar. Der Behälter ist zudem aus 50% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ideal für Haushalt, Schule und Büro.

Merkmale:
  • Der schnelle und saubere Klebestift ohne Lösungsmittel für Haushalt, Schule und Büro
  • Klebt Papier, Karton, Textilien und sogar Styropor® schnell und dauerhaft
  • Leicht verstreichbar
  • Leicht auswaschbar
  • Ohne Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Inhalt:
8,2 g
Gewicht:
10 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestift 8,2g, gummierstift, uhu klebepen, UH60, UHUUH60, UHU, stic, Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,917*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,747*
€ 2,07893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,277*
€ 1,51963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.