Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte WAVE LED T105, 5 dpt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenleuchte WAVE LED T105, 5 dpt
Lupenleuchte WAVE LED T105, 5 dpt
Artikel-Nr.:
     283-802643
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     WAL025950
EAN/GTIN:
     7040670259509
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo
- für industrielle Anwendungen - inklusive flexiblen selbstbalancierenden Leuchtenarm - schattenfreie Ausleuchtung mit Licht von beiden Seiten - alternativ dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht - Ausführung 5 dpt - Spannung 230 V - max. Leistung 13 W - Linsengröße 175 x 108 mm - Vergrößerung 188/225 % - Brennweite 287,5/200 - Ausladung 1.050 mm - Farbe weiß - Lichtquelle LED - Farbtemperatur 4.000 K - Schutzklasse IP20 - 1 Stück Lupenleuchte - 1 Stück Tischklemme - 1 Stück Textilabdeckung für Linse
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 dpt
Spannung:
230 V
max. Leistung:
13 W
Linsengröße:
175 x 108 mm
Vergrößerung:
188/225 %
Brennweite:
287,5/200
Ausladung:
1.050 mm
Farbe:
weiß
Lichtquelle:
LED
Farbtemperatur:
4.000 K
Schutzklasse:
IP20
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Inspektion, Sehhilfe, Sichthilfe, Vergrößerung, Vergrößerungsglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,90*
€ 517,75*
Lager 283
Frei Haus
ab € 442,37*
€ 517,77*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,77*
€ 616,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,21*
€ 591,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.