Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 19 mm
Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 19 mm
Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 19 mm
Artikel-Nr.:
     283-802662
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     802662
EAN/GTIN:
     4050075781874
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
esd klebeband
- widersteht Löttemperaturen bis 300 °C und hinterlässt keinerlei Kleberrückstände - ideal für den Einsatz bei Imprägnierbeschichtung mit erhöhten Temperaturen - Breite 19 mm - Rollenlänge 33 m - Kern-Ø 76 mm - Materialstärke 0,060 mm - Oberflächenwiderstand Kleber 10^3-10^4 Ohm - Zugfestigkeit 100 N/cm - Farbe braun - Temperaturbeständig bis kurzzeitig 300 °C - Reißdehnung 70 %
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Rollenlänge:
33 m
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,060 mm
Oberflächenwiderstand:
Kleber 10<sup>3</sup>-10<sup>4</sup> Ohm
Zugfestigkeit:
100 N/cm
Farbe:
braun
Temperaturbeständig bis:
kurzzeitig 300 °C
Reißdehnung:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, ESD-Kapton, Hochtemperaturbeständiges, Kapton, Kapton-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.