Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Lötzinnabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör im Lieferumfang nicht enthalten
Zubehör im Lieferumfang nicht enthalten
WETEC Lötzinnabroller
Artikel-Nr.:
     283-802675
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075787746
Suchbegriffe:
Entlötlitzenhalter
Lötzinn-Abroller
Lötzinnabroller
wetec lötzinnabroller
Stabiler Lötzinnabroller, der ein gleichmäßiges und definiertes Abrollen des Lötdrahts erlaubt. Der integrierte Werkzeugständer sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz. Das ideale Zubehör, um die Zinnzufuhr zu erleichtern.

Merkmale:
  • stabile Metallkonstruktion
  • Anschluss für Potentialausgleich
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötzinnabroller ohne Lötzinn
Weitere Informationen:
Gewicht:
998 g
geeignet für:
Rollen bis 2,5 mm
Innen-Ø:
>15 mm
Weitere Suchbegriffe: lötzinn abroller, PGC802675, WE-802675, Lötdrahtabroller, Drahtabroller, Zinnabroller, Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 28,25*
€ 38,16*
€ 6,90*
ab € 34,48*
€ 46,83*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.