Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Neon 1, mit Gleitern, ESD, Permanentkontakt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt Stuhl mit blauer Farbe
Abbildung zeigt Stuhl mit blauer Farbe
Artikel-Nr.:
     283-802698
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9560E-3277
EAN/GTIN:
     4016849570143
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Auch an ESD-Arbeitsplätzen Spitze: Wenn es bei ableitfähigen Arbeitsstühlen um höchste optische Ansprüche in Verbindung mit Ergonomie und Komfort geht, führt kein Weg am ESD-Stuhl Neon vorbei. Wie alle ESD-Ausführungen von Bimos übertrifft er die gängige Norm bei Weitem. In Kombination mit seinem ausgezeichneten Design schlägt der ESD-Stuhl die Brücke zwischen höchsten technischen Anforderungen und nachhaltiger Freude beim Sitzen.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 63140-5-1
  • erhältlich mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchrontechnik
  • hochwertige Sitzmechanik, made in Germany
  • Sitzhöhen-, Neig-, Tiefenverstellung
  • Rückenlehnenhöhenverstellung
  • wechselbare leitfähige Komfortpolster
  • bauteilübergreifende Gesamtableitung
  • volumenleitfähige Kunststoff-Rückenlehne und Sitzschale
  • leitfähig beschichtete Stahlteile
  • volumenleitfähige Gleiter
  • anpassungsfähig
  • körpergerecht und ergonomisch
  • pflegeleicht und abwaschbar
  • widerstandsfähig und robust
  • bedarfsgerecht konfigurierbar
  • langlebig
  • ESD-Armlehnen optional erhältlich
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsstuhl Neon 1 ohne Polsterelement
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanentkontakt
Farbe:
blau
Gewicht:
18000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
440-590 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,30*
€ 432,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,84*
€ 432,68*
Lager 283
Frei Haus
ab € 374,95*
€ 451,78*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,71*
€ 476,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,85*
€ 505,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,82*
€ 484,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 119,37*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,74*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 111,85*
Zubehör
Bimos
4016849494456
ab € 110,39*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 111,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.