Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Neon 1, mit Gleitern, ESD, Synchrontechnik, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Neon 1, mit Gleitern, ESD, Synchrontechnik, orange
Arbeitsstuhl Neon 1, mit Gleitern, ESD, Synchrontechnik, orange
Artikel-Nr.:
     283-802704
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9570E-3279
EAN/GTIN:
     4016849503509
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
- leitfähig nach EN 63140-5-1 - erhältlich mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchrontechnik - hochwertige Sitzmechanik, made in Germany - Sitzhöhen-, Neig-, Tiefenverstellung - Rückenlehnenhöhenverstellung - wechselbare leitfähige Komfortpolster - bauteilübergreifende Gesamtableitung - volumenleitfähige Kunststoff-Rückenlehne und Sitzschale - leitfähig beschichtete Stahlteile - volumenleitfähige Gleiter - Ausführung Synchrontechnik - Farbe orange - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzhöhe 440-590 mm - Sitzbreite 460 mm - Sitztiefe 470 mm - Rückenlehnenhöhe 460 mm - Ø Fußkreuz 680 mm - 1 Stück Arbeitsstuhl Neon 1 ohne Polsterelement
Weitere Informationen:
Ausführung:
Synchrontechnik
Farbe:
orange
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
440-590 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,36*
€ 463,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,51*
€ 463,92*
Lager 283
Frei Haus
ab € 407,74*
€ 483,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,29*
€ 510,36*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,02*
€ 546,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,85*
€ 543,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,74*
€ 485,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 119,31*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,47*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 111,89*
Zubehör
Bimos
4016849494456
ab € 111,33*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 111,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.