Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bimos Arbeitsstuhl Neon 3, Aufstiegshilfe/Gleiter, ESD, Permanentkontakt, orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-802708
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9561E-3279
EAN/GTIN:
4016849498324
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Auch an ESD-Arbeitsplätzen Spitze: Wenn es bei ableitfähigen Arbeitsstühlen um höchste optische Ansprüche in Verbindung mit Ergonomie und Komfort geht, führt kein Weg am ESD-Stuhl Neon vorbei. Wie alle ESD-Ausführungen von Bimos übertrifft er die gängige Norm bei Weitem. In Kombination mit seinem ausgezeichneten Design schlägt der ESD-Stuhl die Brücke zwischen höchsten technischen Anforderungen und nachhaltiger Freude beim Sitzen.
Merkmale:
leitfähig nach EN 63140-5-1
erhältlich mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchrontechnik
hochwertige Sitzmechanik, made in Germany
Sitzhöhen-, Neig-, Tiefenverstellung
Rückenlehnenhöhenverstellung
wechselbare leitfähige Komfortpolster
bauteilübergreifende Gesamtableitung
volumenleitfähige Kunststoff-Rückenlehne und Sitzschale
leitfähig beschichtete Stahlteile
volumenleitfähige Gleiter
mit zusätzlicher Aufstieghilfe
anpassungsfähig
körpergerecht und ergonomisch
pflegeleicht und abwaschbar
widerstandsfähig und robust
bedarfsgerecht konfigurierbar
langlebig
ESD-Armlehnen optional erhältlich
Lieferumfang:
1 Stück Arbeitsstuhl Neon 3 ohne Polsterelement
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanentkontakt
Farbe:
orange
Gewicht:
21000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
590-870 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
420-480 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Ø Fußkreuz:
700 mm
... >
Egb/Esd
>
Stühle/Hocker
>
Bimos
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ESD Drehstuhl
,
ESD-Stuhl
,
Labordrehstuhl
,
Laborstuhl
,
Standardlaborstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bimos laborstuhl orange
,
bimos basisstuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
9561E-3279
,
BIM9561E-9999-3279
,
Bürostühl
,
ESD
,
Sitz
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,48*
€ 505,26*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,22*
€ 505,28*
Lager 283
Frei Haus
ab € 439,30*
€ 523,59*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,72*
€ 551,58*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,64*
€ 586,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,59*
€ 623,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,75*
€ 606,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,05*
€ 549,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIMOS ESD Polsterelement Stoff blau 9588E-9802
Bimos
9588E-9802
ab € 119,37*
Zubehör
BIMOS ESD Polsterelement Stoff grau 9588E-9811
Bimos
9588E-9811
ab € 119,74*
Zubehör
Polsterelement Kunstleder schwarz für Arbeitsstuhl ESD Neon
Bimos
4016849497648
ab € 111,85*
Zubehör
Polsterelement Pu-Schaum schwarz für Arbeitsstuhl ESD Neon
Bimos
4016849494456
ab € 110,39*
Zubehör
Polsterelement Stoff schwarz für Arbeitsstuhl ESD Neon
Bimos
4016849503257
ab € 111,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen