Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Standard-Bit, Form Pozidriv, PZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Standard-Bit, Form Pozidriv, PZ4
Wiha Standard-Bit, Form Pozidriv, PZ4
Artikel-Nr.:
     283-802948
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01681
EAN/GTIN:
     4010995016814
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Robuster und passgenauer Standard-Bit.

Merkmale:
  • hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
  • Antrieb 1/4"-Sechskant
  • DIN 3126, ISO 1173
Weitere Informationen:
Form:
Pozidriv | C 6,3
Größe:
PZ4
Gewicht:
12,18 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 4, bit (pozidriv), wiha bit pz, 01681, WIH01681, Standard-Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 3,08*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,14*
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 2,25*
€ 3,17*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,45*
10
€ 5,46*
ab € 2,462*
€ 3,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.