Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 4IP, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 4IP, 50 mm
Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 4IP, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-802961
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39197
EAN/GTIN:
     4010995391973
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe 4IP - Länge 50 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
4IP
Länge:
50 mm
Form:
E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, wiha bit torx e6,3, bit (torx plus®), bit torx plus wiha, Biteinsatz, Biteinsätze, Schraubeinsatz, Schraubeinsätze, Standard-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
23203
ab € 3,62*
Zubehör
Wiha
23207
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.