Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecna Federzug, Tragkraft 0,4-1,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecna Federzug, Tragkraft 0,4-1,0 kg
Tecna Federzug, Tragkraft 0,4-1,0 kg
Artikel-Nr.:
     283-802999
Hersteller:
     Tecna
Herst.-Nr.:
     T9311
EAN/GTIN:
     4050075560523
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Tecna-Federzüge werden gemäß der Richtlinie DIN 15112 produziert und entsprechen damit den gültigen Normen. Die Federzüge besitzen dadurch das BG-Prüfzertifikat der deutschen Berufsgenossenschaft. Diese Zertifizierung bestätigt umfassend die geprüfte Sicherheit und den Gesundheitsschutz.

Merkmale:
  • Aluminium Gehäuse mit stabilen Stahlseilen
  • Präzise Seilführung, reibungsarme Büchsen
  • ausgereifte Sicherheitsfunktionen und langlebige Federn
Lieferumfang:
  • 1 Stück Federzug, inklusive BG Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Tragkraft:
0,4-1,0 kg
Gewicht:
570 g
Auszug:
1.600 mm
Weitere Suchbegriffe: balancer 1kg, tecna balancer, federzug, T9311, 79933-T9311, TEC-T9311, Tecna-Federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.